!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DOUILLES 50 PIÈCES,PLAGE TAILLE D'ENTRAÎNEMENT½ À¼ PO,TAILLE DE DOUILLE 4 MM À 30 MM

JEU DOUILLES 50 PIÈCES,PLAGE TAILLE D'ENTRAÎNEMENT½ À¼ PO,TAILLE DE DOUILLE 4 MM À 30 MM

GEDORE

JEU DOUILLES 50 PIÈCES,PLAGE TAILLE D'ENTRAÎNEMENT½ À¼ PO,TAILLE DE DOUILLE 4 MM À 30 MM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JEU DOUILLES 50 PIÈCES,PLAGE TAILLE D'ENTRAÎNEMENT½ À¼ PO,TAILLE DE DOUILLE 4 MM À 30 MM

JEU DOUILLES 50 PIÈCES,PLAGE TAILLE D'ENTRAÎNEMENT½ À¼ PO,TAILLE DE DOUILLE 4 MM À 30 MM

GEDORE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,042.98 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GED6157490
  • N° de modèle du manufacturier 6157490
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.939 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble complet de douilles contient une large gamme de 50 outils, avec une plage de tailles de douilles de 4 à 30 mm et une plage de tailles d'entraînement de ½ pouce et ¼ pouce. Les types de mesure sont métriques et la boîte à outils a une finition mate. Les pièces sont toutes construites selon les normes les plus élevées.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de douilles
  • Taille de prise1/2 po, 1/4 po
  • FinitionMate
  • Nb de pièces50
  • Plage de taille de douille 4 mm - 30 mm
  • Type de mesure Métrique
  • Pour visseuses à chocs Non
  • Comprend Cliquet réversible à entraînement de 1/4 po, poignée d'entraînement de 1/4 po, rallonge de 1/4 po x 55 mm, rallonge de 1/4 po x 97 mm, barre en T coulissante de 1/4 po x 115 mm, joint universel à entraînement de 1/4 po, douille de 4 mm, douille de 4,5 mm, douille de 5 mm, douille de 5,5 mm, douille de 6 mm, douille de 7 mm, douille de 8 mm, douille de 9 mm, douille de 10 mm, douille de 11 mm, douille de 13 mm, douille à embout hexagonal de 3 mm, douille à embout hexagonal de 4 mm, douille à embout hexagonal de 5 mm, douille à embout hexagonal de 6 mm, douille à embout fendu de 4 mm, douille à embout fendu de 5,5 mm, douille à embout fendu de 6,5 mm, douille à embout Phillips n Degrees 1, douille à embout Phillips n Degrees 2, cliquet réversible à entraînement de 1/2 po, rallonge de 1/2 po x 125 mm, joint universel 1/2 po x 250 mm à entraînement de 1/2 po, douille de 10 mm, douille de 11 mm, douille de 12 mm, douille de 13 mm, douille de 14 mm, douille de 15 mm, douille de 17 mm, douille de 19 mm, douille de 22 mm, douille de 24 mm, douille de 27 mm, douille de 30 mm, douille à embout hexagonal de 7 mm, douille à embout hexagonal de 8 mm, douille à embout hexagonal de 10 mm, douille à embout hexagonal de 12 mm, douille à embout hexagonal de 14 mm, douille à embout fendu de 8 mm, douille à embout fendu de 10 mm, embout Phillips n Degrees 3
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande