!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS DOUILLES,CHROME, ENTRAINEMENT 3/4 PO

ENS DOUILLES,CHROME, ENTRAINEMENT 3/4 PO

PROTO

ENS DOUILLES,CHROME, ENTRAINEMENT 3/4 PO close
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
ENS DOUILLES,CHROME, ENTRAINEMENT 3/4 PO

ENS DOUILLES,CHROME, ENTRAINEMENT 3/4 PO

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,310.57 / CHAQUE
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
  • N° article BLDJ55200A
  • N° de modèle du manufacturier J55200A
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 42.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsembles de douilles
  • Style/taille de douille standard24,00 mm, 25,00 mm, 26,00 mm, 27,00 mm, 28,00 mm, 29,00 mm, 30,00 mm, 31,00 mm, 32,00 mm, 35,00 mm, 36,00 mm, 38,00 mm, 41,00 mm, 42,00 mm, 46,00 mm, Standard 12-Points
  • Taille de prise3/4 po
  • RéversibleOui
  • NormesASME B107.10M
  • Comprend des clésNon
  • Lo x La x H - contenant15 3/16 po x 20 1/8 po x 5 1/2 po
  • Forme de têtePoire
  • Nb de pièces19
  • Taille de douille24,00 mm, 25,00 mm, 26,00 mm, 27,00 mm, 28,00 mm, 29,00 mm, 30,00 mm, 31,00 mm, 32,00 mm, 35,00 mm, 36,00 mm, 38,00 mm, 41,00 mm, 42,00 mm, 46,00 mm
  • Nombre/style de douille standard (15) 12 points
  • Plage de taille de douille 7/8 po à 1 3/4 po
  • Finition Chrome
  • Type de mesure Métrique
  • Comprend des embouts à douille Non
  • Type de contenant Boîte
  • Caractéristiques du contenant Moraillon central verrouillable pour la sécurité, poignées latérales
  • Comprend (1) boîte à outils, (15) douilles, (2) rallonges, poignée, cliquet
  • Forme de la douille 12 points
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)