!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS DOUILLES,CHROME, ENTRAINEMENT 3/4 PO

ENS DOUILLES,CHROME, ENTRAINEMENT 3/4 PO

PROTO

ENS DOUILLES,CHROME, ENTRAINEMENT 3/4 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ENS DOUILLES,CHROME, ENTRAINEMENT 3/4 PO

ENS DOUILLES,CHROME, ENTRAINEMENT 3/4 PO

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,534.97 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDJ55102A
  • N° de modèle du manufacturier J55102A
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 53.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsembles de douilles
  • Style/taille de douille standard(15) douilles standard à 12 points
  • Taille de prise3/4 po
  • MatériauAcier
  • Pour visseuses à chocsNon
  • VerrouillageNon
  • RéversibleOui
  • Comprend des embouts à douilleNon
  • Outils d'entraînement prêts à l'attachePas de capacité d'attache
  • Outils d'entraînement inclus(2) rallonges, (2) poignées à charnière, cliquet à tête en poire de 20 po, entraînement de 3/4 po
  • Lo x La x H - contenant25 3/16 po x 9 1/6 po x 4 1/16 po
  • Résistance à la corrosionOui
  • Forme de têtePoire
  • Balancement minimal de l'arc15 degrés
  • Nb de pièces20
  • Nombre/style de douille standard (15) douilles standard à 12 points
  • Plage de taille de douille 7/8 po à 2 po
  • Type d'entraînement Main
  • Finition Chrome
  • Isolation Non
  • Anti-étincelle Non
  • Type de mesure SAE
  • Comprend des clés Non
  • Douilles fixables sur longe Pas de capacité d'attache
  • Type de contenant Boîte en métal
  • Caractéristiques du contenant Poignée latérale, coupe fine
  • Amplitude des mouvements 15 degrés
  • Type de tête Standard
  • Nb de dents d'engranage 24
  • Forme de la douille 12 points
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande