!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS DOUILLE 6PT 12PCE PR3/8PO

ENS DOUILLE 6PT 12PCE PR3/8PO

PROTO

ENS DOUILLE 6PT 12PCE PR3/8PO close
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
ENS DOUILLE 6PT 12PCE PR3/8PO

ENS DOUILLE 6PT 12PCE PR3/8PO

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $155.89 / ENSEMBLE
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
  • N° article PRT52212
  • N° de modèle du manufacturier J52212
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 292
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de douilles
  • Type de mesureMétrique
  • Douilles incluses8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
  • FinitionChrome
  • Comprend des embouts à douilleNon
  • Pour visseuses à chocsNon
  • Anti-étincelleNon
  • Comprend(1) Rail 13 po, (12) porte-douilles
  • Taille de prise 3/8 po
  • Forme de la douille 6 pans
  • Fixable sur longe Non
  • Comprend des outils d'entraînement Non
  • Comprend des clés Non
  • Isolation Non
  • Nb de pièces 12