!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEMBLE DOUILLES, 3/8 PO, 12 PC

ENSEMBLE DOUILLES, 3/8 PO, 12 PC

MILWAUKEE

ENSEMBLE DOUILLES, 3/8 PO, 12 PC close
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
ENSEMBLE DOUILLES, 3/8 PO, 12 PC

ENSEMBLE DOUILLES, 3/8 PO, 12 PC

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $113.95 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48229520
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-9520
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.269 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsembles de douilles
  • Taille de prise3/8 po
  • Douilles inclusesDouilles comprises
  • Nb de pièces12
  • Lo x La x H - contenant14,12 po x 1,46 po x 1,72 po
  • Plage de taille de douille 8 mm à 19 mm
  • Forme de la douille 12-point
  • Finition Chromé
  • Type de contenant Rail de rangement
  • Comprend Douilles de 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, rail de rangement
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)