!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS DOUILLES,ENTR 1/4PO,47PC,METR/SAE

ENS DOUILLES,ENTR 1/4PO,47PC,METR/SAE

PROTO

ENS DOUILLES,ENTR 1/4PO,47PC,METR/SAE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ENS DOUILLES,ENTR 1/4PO,47PC,METR/SAE

ENS DOUILLES,ENTR 1/4PO,47PC,METR/SAE

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,119.91 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDJ47347AS
  • N° de modèle du manufacturier J47347AS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsembles de douilles
  • Nombre/style de douille profonde(21) 12 points
  • Nombre/style de douille articulée0
  • Type d'entraînementMain
  • Type de mesureMétrique, SAE
  • Fixable sur longeNon
  • Comprend des outils d'entraînementOui
  • Comprend des clésNon
  • Nb de pièces47
  • Lo x La x H - contenant10 x 8 x 1 5/8
  • Nombre/style de douille standard (21) 12 points
  • Style/taille de douille profonde 1/2 po, 1/4 po, 10 mm, 11/32 po, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 3/8 po, 5,5 mm, 5/16 po, 5 mm, 6 mm, 7/16 po, 7/32 po, 7 mm, 8 mm, 9/16 po, 9/32 po, 9 mm, profond à 12 points : 3/16 po
  • Plage de taille de douille 3/16 po à 9/16 po, 5 mm à 14 mm
  • Taille de prise 1/4 po
  • Douilles incluses (1) profond de 1/2 po à 12 points, (1) standard de 1/2 po à 12 points, (1) profond de 1/4 po à 12 points, (1) standard de 1/4 po à 12 points, (1) profond de 10 mm à 12 points, (1) standard de 10 mm à 12 points, (1) profond de 11/32 po à 12 points, (1) standard de 11/32 po à 12 points, (1) profond de 11 mm à 12 points, (1) standard de 11 mm à 12 points, (1) profond de 12 mm à 12 points, (1) standard de 12 mm à 12 points, (1) profond de 13 mm à 12 points, (1) standard de 13 mm à 12 points, (1) profond de 14 mm à 12 points, (1) standard de 14 mm à 12 points, (1) profond de 3/16 po à 12 points, (1) standard de 3/16 po à 12 points, (1) profond de 3/8 po à 12 points, (1) standard de 3/8 po à 12 points, (1) profond de 5,5 mm à 12 points, (1) standard de 5,5 mm à 12 points, (1) profond de 5/16 po à 12 points, (1) standard de 5/16 po à 12 points, (1) profond de 5 mm à 12 points, (1) standard de 5 mm à 12 points, (1) profond de 6 mm à 12 points, (1) standard de 6 mm à 12 points, (1) profond de 7/16 po à 12 points, (1) standard de 7/16 po à 12 points, (1) profond de 7/32 po à 12 points, (1) standard de 7/32 po à 12 points, (1) profond de 7 mm à 12 points, (1) standard de 7 mm à 12 points, (1) profond de 8 mm à 12 points, (1) standard de 8 mm à 12 points, (1) profond de 9/16 po à 12 points, (1) standard de 9/16 po à 12 points, (1) profond de 9/32 po à 12 points, (1) standard de 9/32 po à 12 points, (1) profond de 9 mm à 12 points, (1) standard de 9 mm à 12 points
  • Finition Chrome
  • Comprend des embouts à douille Non
  • Isolation Non
  • Type de contenant Étui pour moule à soufflage
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande