Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Plage de taille de douille3/16 po à 9/16 po, 5 mm à 14 mm
Taille de prise1/4 po
Douilles incluses(1) standard de 1/2 po à 12 points, (1) standard de 1/4 po à 12 points, (1) standard de 10 mm à 12 points, (1) standard de 11/32 po à 12 points, (1) standard de 11 mm à 12 points, (1) standard de 12 mm à 12 points, (1) standard de 13 mm à 12 points, (1) standard de 14 mm à 12 points, (1) standard de 3/16 po à 12 points, (1) standard de 3/8 po à 12 points, (1) standard de 5,5 mm à 12 points, (1) standard de 5/16 po à 12 points, (1) standard de 5 mm à 12 points, (1) standard de 6 mm à 12 points, (1) standard de 7/16 po à 12 points, (1) standard de 7/32 po à 12 points, (1) standard de 7 mm à 12 points, (1) standard de 8 mm à 12 points, (1) standard de 9/16 po à 12 points, (1) standard de 9/32 po à 12 points, (1) standard de 9 mm à 12 points
FinitionChrome
Comprend des embouts à douilleNon
IsolationNon
Type de contenantÉtui pour moule à soufflage
Nombre/style de douille standard(21) 12 points
Nombre/style de douille articulée0
Type d'entraînementMain
Type de mesureMétrique, SAE
Fixable sur longeNon
Comprend des outils d'entraînementOui
Comprend des clésNon
Nb de pièces24
Lo x La x H - contenant8 x 5-1/2 x 1-5/8
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca