!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS DOUIL,1/4,3/8,PR 1/2,89 PC

ENS DOUIL,1/4,3/8,PR 1/2,89 PC

WESTWARD

ENS DOUIL,1/4,3/8,PR 1/2,89 PC close
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
ENS DOUIL,1/4,3/8,PR 1/2,89 PC

ENS DOUIL,1/4,3/8,PR 1/2,89 PC

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $222.65 / CHAQUE
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
  • N° article WSW4PM18
  • N° de modèle du manufacturier 4PM18
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 289
  • Poids à l’expédition 13.7 lb

Spécifications techniques

  • Articleensemble de douilles clé
  • Taille de prise1/4", 3/8", 1/2"
  • Anti-étincelleNon
  • Résistance à la corrosionOui
  • Nb de pièces89
  • Plage de taille de douille 5/32 po - 7/8 po, 4 mm - 19 mm
  • Pour visseuses à chocs Non
  • Type de mesure SAE/métrique
  • Comprend Clé à cliquet à dégagement rapide à entraînement de 1/4 po de 5-1/2 po, clé à cliquet à dégagement rapide à entraînement de 3/8 po de 7-3/4 po, clé à cliquet à dégagement rapide à entraînement de 1/2 po de 8-3/4 po, rallonge à entraînement de 1/4 po de 3 po, rallonge à entraînement de 3/8 po de 3 po, rallonge à entraînement de 1/2 po de 5 po, étui moulé par soufflage
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)