!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSMBL DOUILLE,1/2PO,MTRQ,CHROME,12PC

ENSMBL DOUILLE,1/2PO,MTRQ,CHROME,12PC

WESTWARD

ENSMBL DOUILLE,1/2PO,MTRQ,CHROME,12PC close
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
ENSMBL DOUILLE,1/2PO,MTRQ,CHROME,12PC

ENSMBL DOUILLE,1/2PO,MTRQ,CHROME,12PC

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $85.33 / EACH
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
  • N° article WSW53PN67
  • N° de modèle du manufacturier 53PN67
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 295
  • Poids à l’expédition 4.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de douilles
  • Deep Socket Count/Style(12) 6-Point
  • Flex Socket Count/StyleNone
  • Drive TypeHand
  • Type de mesureMétrique
  • Douilles incluses6 pans profond à entraînement de 1/2 po : 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm
  • FinitionChrome
  • Includes Socket BitsNo
  • Impact RatedNo
  • Non-SparkingNo
  • NormesANSI
  • Container FeaturesRemovable Top
  • Standard Socket Count/Style None
  • Deep Socket Style/Size Deep 6-Point: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm
  • Plage de taille de douille 10 mm - 21 mm
  • Taille de prise 1/2 po
  • Socket Shape 6-Point
  • Tether Ready Yes
  • Includes Drive Tools No
  • Includes Wrenches No
  • Insulated No
  • Nb de pièces 12
  • Container Type Rail