!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
close
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
MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $628.85 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-22-9487
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-9487
  • N° de classification normalisée des produits et services 27110000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsembles de douilles
  • Style/taille de douille standard1 1/16 po, 1 1/8 po, 1 po, 1/2 po, 10 mm, 11 mm, 11/16 mm, 12 mm, 13 mm, 13/16 mm, 14 mm, 15 mm, 15/16 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 3/4 po, 5/8 po, 7/8 po, 9/16 po
  • Style/taille de douille profonde1/2, 10, 11, 11/16, 12, 13, 13/16, 14, 15, 15/16, 16, 17, 18, 19, 3/4, 5/8, 7/8, 9/16
  • Type d'entraînementManuel
  • Type de mesureSAE
  • Douilles incluses(18) douilles profondes, (26) douilles standard
  • Comprend des outils d'entraînementOui
  • IsolationNon
  • Type de contenantOrganisateur en plastique, organisateur PACKOUT
  • Lo x La x H - contenant15 3/16 po x 19 11/16 po x 4 5/8 po
  • Nombre/style de douille standard (26) 6 points
  • Nombre/style de douille profonde (18) 6 points
  • Plage de taille de douille 1/2 po à 1 1/8 po, 10 mm à 24 mm
  • Taille de prise 1/2 po
  • Forme de la douille 6 points
  • Finition Chrome
  • Comprend des embouts à douille Oui
  • Nb de pièces 47
  • Caractéristiques du contenant Couvercle transparent, loquets robustes, joint d'étanchéité IP65
  • Comprend (18) douilles profondes, (2) rallonges, (26) douilles standard, cliquet
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)