!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEMBLE DOUILLES, 1/2 PO, 13 PC

ENSEMBLE DOUILLES, 1/2 PO, 13 PC

MILWAUKEE

ENSEMBLE DOUILLES, 1/2 PO, 13 PC close
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
ENSEMBLE DOUILLES, 1/2 PO, 13 PC

ENSEMBLE DOUILLES, 1/2 PO, 13 PC

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $300.45 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48229524
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-9524
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.795 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsembles de douilles
  • Style/taille de douille profondeProfondeur de 12 points : 1/2 po
  • Taille de prise1/2 po
  • Douilles inclusesDouilles comprises
  • Nb de pièces13
  • Lo x La x H - contenant16,6 po x 1,46 po x 3,67 po
  • Nombre/style de douille profonde 13, 12-point profond
  • Plage de taille de douille 12 mm à 24 mm
  • Forme de la douille 12-point
  • Finition Chromé
  • Type de contenant Rail de rangement
  • Comprend Douilles de 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, rail de rangement
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)