!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOCKET IMPACT ADAP 1 F X 1-1/2

SOCKET IMPACT ADAP 1 F X 1-1/2

PROTO

SOCKET IMPACT ADAP 1 F X 1-1/2 close
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
SOCKET IMPACT ADAP 1 F X 1-1/2

SOCKET IMPACT ADAP 1 F X 1-1/2

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $172.20 / EACH
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
  • N° article PRT10004
  • N° de modèle du manufacturier J10004
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.55 lb

Informations sur le produit

Impact socket adapterfrom 1 inch drive female to 1-1/2 inch drive male.

Spécifications techniques

  • ItemImpact Socket Adapter
  • LockingNo
  • Output Drive ShapeSquare
  • Output Drive GenderMale
  • Input DriveFemale, Square, 1 in
  • Input Drive Size1 in
  • InsulatedNo
  • Number of Pieces1
  • StandardsASME B107.110-2012
  • IncludesSocket Adapter Only
  • Measurement TypeSAE
  • Finish Black Oxide
  • Output Drive Male, Square, 1 1/2 in
  • Output Drive Size 1 1/2 in
  • Drive Type Impact
  • Input Drive Shape Square
  • Input Drive Gender Female
  • Non-Sparking No
  • Overall Length 3 1/2 in
  • Impact Rated Yes
  • Material Alloy Steel
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)