!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOUILLES PR3/4PO MET PRF 17PC CHOCS

DOUILLES PR3/4PO MET PRF 17PC CHOCS

SUNEX

DOUILLES PR3/4PO MET PRF 17PC CHOCS close
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
DOUILLES PR3/4PO MET PRF 17PC CHOCS

DOUILLES PR3/4PO MET PRF 17PC CHOCS

SUNEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $947.23 / CHAQUE
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
  • N° article SUN4686
  • N° de modèle du manufacturier 4686
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112828
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 42.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de douilles à chocs
  • Douilles incluses26 mm (426MD), 27 mm (427MD), 28 mm (428MD), 29 mm (429MD), 30 mm (430MD), 32 mm (432MD), 33 mm (433MD), 35 mm (435MD), 36 mm (436MD), 38 mm (438MD), 40 mm (440MD), 41 mm (441MD), 42 mm (442MD), 43 mm (443MD), 44 mm (444MD), 45 mm (445MD), 46 mm (446MD)
  • Nb de pièces17
  • ComprendÉtui en matériau moulé par soufflage pour services intensifs
  • Taille de prise 3/4 po
  • Finition Acier allié CR-MO
  • Normes ANSI
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)