!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOUILLE EMBOUT HEX PR 3/8PO 5MM

DOUILLE EMBOUT HEX PR 3/8PO 5MM

PROTO

DOUILLE EMBOUT HEX PR 3/8PO 5MM close
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
DOUILLE EMBOUT HEX PR 3/8PO 5MM

DOUILLE EMBOUT HEX PR 3/8PO 5MM

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.66 / CHAQUE
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
  • N° article PRT4990-5M
  • N° de modèle du manufacturier J4990-5M
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticleHexagonale embouts metrique pour entraînement de 3/8po
  • Taille d'extrémité5 mm
  • Taille de prise3/8 po
  • MatériauTraité à la chaleur en acier allié
  • Nb de points6
  • Longueur d'insert 41,3 mm
  • Longueur hors tout 69,1 mm
  • Profondeur de douille Standard
  • Finition Chrome entièrement poli