!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOUILLES PR3/8PO 6PC HEX

DOUILLES PR3/8PO 6PC HEX

SUNEX

DOUILLES PR3/8PO 6PC HEX close
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
DOUILLES PR3/8PO 6PC HEX

DOUILLES PR3/8PO 6PC HEX

SUNEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $95.72 / CHAQUE
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
  • N° article SUN3646
  • N° de modèle du manufacturier 3646
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112828
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.97 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de douilles hexagonales à chocs
  • Douilles incluses8 TAILLES SAE, 1/4 po (36460), 5/16 po (364601), 3/8 po (364602), 7/16 po (364603), 1/2 po (364604), 9/16 po (364605), 5/8 po (364609), 3/4 po (364611), 8 TAILLES MÉTRIQUES, 6 mm (364606), 7 mm (364607), 8 mm (364608), 10 mm (364610), 12 mm (364612), 14 mm (364614), 17 mm (364617), 1
  • Nb de pièces6
  • ComprendÉtui en matériau moulé par soufflage pour services intensifs
  • Taille de prise 3/8 po
  • Finition Acier allié CR-MO
  • Normes ANSI
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)