!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE,CARRÉ,6 PT,PROFOND,FINI EN MIROIR,SAE/CDA B107,1,41 MM X 3/4 PO DR,CHRM

PRISE,CARRÉ,6 PT,PROFOND,FINI EN MIROIR,SAE/CDA B107,1,41 MM X 3/4 PO DR,CHRM

GEARWRENCH

PRISE,CARRÉ,6 PT,PROFOND,FINI EN MIROIR,SAE/CDA B107,1,41 MM X 3/4 PO DR,CHRM close
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
PRISE,CARRÉ,6 PT,PROFOND,FINI EN MIROIR,SAE/CDA B107,1,41 MM X 3/4 PO DR,CHRM

PRISE,CARRÉ,6 PT,PROFOND,FINI EN MIROIR,SAE/CDA B107,1,41 MM X 3/4 PO DR,CHRM

GEARWRENCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 47,29 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 16 = 756,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 16. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article KDT82495
  • N° de modèle du manufacturier 82495
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.945 lb

Informations sur le produit

Cet outil à main à douille à 6 pans a une finition miroir et mesure une taille d'entraînement SAE 41 millimètres x 3/4 po. Cette douille chromée profonde est dotée d'un entraînement de connexion carré selon la norme CDA B107,1.

Spécifications techniques

  • ArticleDouille
  • FinitionChrome
  • Taille de prise3/4 po
  • Nb de points6
  • Matériau Acier allié
  • Profondeur de douille Profonde
  • Normes B107.1
  • Longueur hors tout 3-9/16 po