!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOUILLES PR3/4PO HD METRQ 17PC

DOUILLES PR3/4PO HD METRQ 17PC

SUNEX

DOUILLES PR3/4PO HD METRQ 17PC close
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
DOUILLES PR3/4PO HD METRQ 17PC

DOUILLES PR3/4PO HD METRQ 17PC

SUNEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $569.82 / CHAQUE
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
  • N° article SUN4684
  • N° de modèle du manufacturier 4684
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112828
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 21.6 lb

Spécifications techniques

  • Articleensemble de douille à impact
  • Type de mesureMétrique
  • FinitionAcier allié CR-MO
  • NormesANSI
  • Taille de prise 3/4 po
  • Douilles incluses 26 mm (426M), 27 mm (427M), 28 mm (428M), 29 mm (429M), 30 mm (430M), 32 mm (432M), 33 mm (433M), 35 mm (435M), 36 mm (436M), 38 mm (438M), 40 mm (440M), 41 mm (441M), 42 mm (442M), 43 mm (443M), 44 mm (444M), 45 mm (445M), 46 mm (446M)
  • Nb de pièces 17
  • Comprend Étui en matériau moulé par soufflage pour services intensifs
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)