!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE DOUILLES À CHOCS AVEC ÉTUI ROBUSTE,SAE,ENTRAÎNEMENT DE¾ PO,ACIER ALLIÉ CR-MO,17 PIÈCES

JEU DE DOUILLES À CHOCS AVEC ÉTUI ROBUSTE,SAE,ENTRAÎNEMENT DE¾ PO,ACIER ALLIÉ CR-MO,17 PIÈCES

SUNEX

JEU DE DOUILLES À CHOCS AVEC ÉTUI ROBUSTE,SAE,ENTRAÎNEMENT DE¾ PO,ACIER ALLIÉ CR-MO,17 PIÈCES close
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
JEU DE DOUILLES À CHOCS AVEC ÉTUI ROBUSTE,SAE,ENTRAÎNEMENT DE¾ PO,ACIER ALLIÉ CR-MO,17 PIÈCES

JEU DE DOUILLES À CHOCS AVEC ÉTUI ROBUSTE,SAE,ENTRAÎNEMENT DE¾ PO,ACIER ALLIÉ CR-MO,17 PIÈCES

SUNEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $775.55 / CHAQUE
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
  • N° article SUN4683
  • N° de modèle du manufacturier 4683
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112828
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 24.4 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'un ensemble de 17 douilles à chocs SAE avec une taille d'entraînement de ¾ pouce et une finition en acier allié CR-MO. Les tailles incluses dans cet ensemble sont 1, 1 1/16, 1 1/8, 1 3/16, 1 ¼, 1 5/16, 1 3/8, 1 7/16, 1 ½, 1 9 /16, 1 5/8, 1 11/16, 1 ¾, 1 13/16, 1 7/8, 1 15/16 et 2 po. Ces douilles sont livrées dans une mallette de rangement robuste moulée par soufflage.

Spécifications techniques

  • Articleensemble de douille à impact
  • Type de mesureSAE
  • FinitionAcier allié CR-MO
  • NormesANSI
  • Taille de prise 3/4 po
  • Douilles incluses 1 po (432), 1-1/16 po (434), 1-1/8 po (436), 1-3/16 po (438), 1-1/4 po (440), 1-5/16 po (442), 1-3/8 po (444), 1-7/16 po (446), 1-1/2 po (448), 1-9/16 po (450), 1-5/8 po (452), 1-11/16 po (454) 1-3/4 po (456) 1-13/16 po (458) 1-7/8 po (460) 1-15/16 po (462) 2 po (464)
  • Nb de pièces 17
  • Comprend Étui en matériau moulé par soufflage pour services intensifs
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)