!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE,14 GOUPILLE,RAIL DIN,24V,6A

PRISE,14 GOUPILLE,RAIL DIN,24V,6A

OMRON STI

PRISE,14 GOUPILLE,RAIL DIN,24V,6A close
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
PRISE,14 GOUPILLE,RAIL DIN,24V,6A

PRISE,14 GOUPILLE,RAIL DIN,24V,6A

OMRON STI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $72.25 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2LCL8
  • N° de modèle du manufacturier P7SA-14F
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise de relais
  • Courant nominal2 A
  • Largeur de goupille plate0,02 po
  • Nb de bornes6
  • Type de douilleAscenseur, sûr pour les doigts
  • CouleurNoir
  • Capacité des contacts (CA)6 A à 250 V
  • Hauteur3,54 po
  • Largeur0,89 po
  • Style de base Carrée
  • Connexion électrique Pince à vis
  • Nb de goupilles 14
  • Forme de l'axe Plat
  • Style de montage Rail et surface DIN
  • Relais compatibles Série G7SA
  • Profondeur 2,38 po
  • Indicateur d'état DEL