!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOUILLES PR1/2PO MET CHOCS 26PC

DOUILLES PR1/2PO MET CHOCS 26PC

SUNEX

DOUILLES PR1/2PO MET CHOCS 26PC close
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
DOUILLES PR1/2PO MET CHOCS 26PC

DOUILLES PR1/2PO MET CHOCS 26PC

SUNEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $244.20 / CHAQUE
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
  • N° article SUN2645
  • N° de modèle du manufacturier 2645
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112828
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.13 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de douilles à chocs métriques
  • Douilles incluses10 mm (210M), 11 mm (211M), 12 mm (212M), 13 mm (213M), 14 mm (214M), 15 mm (215M), 16 mm (216M), 17 mm (217M), 18 mm (218M), 19 mm (219M), 20 mm (220M), 21 mm (221M), 22 mm (222M), 23 mm (223M), 24 mm (224M), 25 mm (225M), 26 mm (226M), 27 mm (227M), 28 mm (228M), 29mm (229M), 30mm (230M), 32mm (232M), 33mm (233M), 34mm (234M), 35mm (235M), 36 mm (236M)
  • Nb de pièces26
  • ComprendÉtui en matériau moulé par soufflage pour services intensifs
  • Taille de prise 1/2 po
  • Finition Acier allié CR-MO
  • Normes ANSI
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)