!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOUILLES PR1/2PO 12PN UNIV MET 15PC

DOUILLES PR1/2PO 12PN UNIV MET 15PC

SUNEX

DOUILLES PR1/2PO 12PN UNIV MET 15PC close
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
DOUILLES PR1/2PO 12PN UNIV MET 15PC

DOUILLES PR1/2PO 12PN UNIV MET 15PC

SUNEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $387.77 / CHAQUE
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
  • N° article SUN2855
  • N° de modèle du manufacturier 2855
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112828
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.4 lb

Spécifications techniques

  • Articleensemble de douille à impact
  • Type de mesureMétrique
  • FinitionAcier allié CR-MO
  • NormesANSI
  • Taille de prise 1/2 po
  • Douilles incluses 10 mm (210ZUM), 11 mm (211ZUM), 12 mm (212ZUM), 13 mm (213ZUM), 14 mm (214ZUM), 15 mm (215ZUM), 16 mm (216ZUM), 17 mm (217ZUM), 18 mm (218ZUM), 19 mm (219ZUM), 20 mm (220ZUM), 21 mm (221ZUM), 22 mm (222ZUM), 23 mm (223ZUM), 24 mm (224ZUM)
  • Nb de pièces 15
  • Comprend Étui en matériau moulé par soufflage pour services intensifs
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)