!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOUILLES PR1/2PO 12PN PRF MET 26PC

DOUILLES PR1/2PO 12PN PRF MET 26PC

SUNEX

DOUILLES PR1/2PO 12PN PRF MET 26PC close
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
DOUILLES PR1/2PO 12PN PRF MET 26PC

DOUILLES PR1/2PO 12PN PRF MET 26PC

SUNEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $347.22 / CHAQUE
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
  • N° article SUN2646
  • N° de modèle du manufacturier 2646
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112828
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.15 lb

Spécifications techniques

  • Articleensemble de douilles métriques à impact
  • Type de mesureMétrique
  • FinitionAcier allié CR-MO
  • NormesANSI
  • Taille de prise 1/2 po
  • Douilles incluses 10 mm (210MD), 11 mm (211MD), 12 mm (212MD), 13 mm (213MD), 14 mm (214MD), 15 mm (215MD), 16 mm (216MD), 17 mm (217MD), 18 mm (218MD), 19 mm (219MD), 20 mm (220MD), 21 mm (221MD), 22 mm (222MD), 23 mm (223MD), 24 mm (224MD), 25 mm (225MD), 26 mm (226MD), 27 mm (227MD), 28mm (228MD), 29mm (229MD), 30mm (230MD), 32mm (232MD), 33mm (233MD), 34mm (234MD), 35mm (235MD), 36 mm (236MD)
  • Nb de pièces 26
  • Comprend Étui en matériau moulé par soufflage pour services intensifs
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)