!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISTRBTEUR SAVON,1250ML,NR/CAMOUFLAGE

DISTRBTEUR SAVON,1250ML,NR/CAMOUFLAGE

ABILITY ONE

DISTRBTEUR SAVON,1250ML,NR/CAMOUFLAGE close
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
DISTRBTEUR SAVON,1250ML,NR/CAMOUFLAGE

DISTRBTEUR SAVON,1250ML,NR/CAMOUFLAGE

ABILITY ONE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.00 / CHAQUE
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
  • N° article WWG30XR27
  • N° de modèle du manufacturier 4510-00-NIB-0046-USMC
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDistributeur de savon
  • Taille de remplissage1 250 mL
  • NormesConformité aux exigences des normes de l'ADA
  • CaractéristiquesLe distributeur GOJO haute capacité de 1250 mL est idéal pour les endroits très achalandés. La grande fenêtre panoramique, le puits de lumière et les bouteilles de recharge transparentes facilitent le contrôle de l'état de remplissage. Se transforme à tout moment en distributeur verrouillable par simple retrait de la clé à l'intérieur du distributeur. Garantie à vie. Les bouteilles de recharge CONTROLLED COLLAPSE en instance de brevet conservent leur forme lorsqu'elles se vident pour une apparence générale plus attrayante. La pompe amovible facilite le recyclage. Les recharges SANITARY SEALED sont fabriquées en PET durable et recyclable, utilisant 30% de plastique en moins que les bouteilles rigides en PEHD
  • Matériau ABS
  • Mode de fonctionnement Manuel
  • Comprend Clé de verrouillage