!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SNAPCONNECT,DECO,HOSP,20A/125V,DEL,RG

SNAPCONNECT,DECO,HOSP,20A/125V,DEL,RG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

SNAPCONNECT,DECO,HOSP,20A/125V,DEL,RG close
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
SNAPCONNECT,DECO,HOSP,20A/125V,DEL,RG

SNAPCONNECT,DECO,HOSP,20A/125V,DEL,RG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 78,45 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 313,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 4 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLSNAP2182RL
  • N° de modèle du manufacturier SNAP2182RL
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDécorateur Style Line
  • Type de couvercleSans couvercle
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Matériau de boîtierNylon
  • Indice de protection NEMA1
  • Nb de groupes1
  • PhasesSimple
  • Type de priseDécorateur de prise double
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Méthode de câblageNoir
  • Puissance nominale1 hp
  • Protection contre les surtensionsNon
  • Type de brideSans bride
  • Matériau des contactsLaiton
  • Largeur du plastron1,6 po
  • Classe/qualitéQualité hôpital spec. féd.
  • Comprend le matériel de montageOui
  • Températures de service max.167 Degrees F
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage3,3 po
  • Voyants lumineuxAlimentation connectée
  • Orientation de la connexion Droit
  • DDFT Non
  • Couleur de boîtier Rouge
  • Type de montage Affleurant
  • Configuration de prise NEMA 5-20R
  • Nb de fils 3
  • Polarisé Oui
  • Normes Homologué CSA, C22.2, n Degrees 42 dossier 285, spécification fédérale WC596, conforme aux normes NEMA WD-6, homologué UL à UL498 dossier n Degrees E2186
  • Type de connexion filaire Câblage modulaire
  • DCAA Non
  • Indice IP IP20
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-2
  • Enrobée Non
  • Hauteur du masque 2,6 po
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Comprend Matériel de montage
  • Marché Commercial
  • Taille maximale du fil 12 AWG
  • Profondeur hors tout 1,1 po