!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE D'ÉBARBAGE PORTABLE,GRAIN 16,6 000 TR/MIN,6 X 2 PO X 5/8 PO-11,ZIRCONE AL

DISQUE D'ÉBARBAGE PORTABLE,GRAIN 16,6 000 TR/MIN,6 X 2 PO X 5/8 PO-11,ZIRCONE AL

NORTON

DISQUE D'ÉBARBAGE PORTABLE,GRAIN 16,6 000 TR/MIN,6 X 2 PO X 5/8 PO-11,ZIRCONE AL close
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
DISQUE D'ÉBARBAGE PORTABLE,GRAIN 16,6 000 TR/MIN,6 X 2 PO X 5/8 PO-11,ZIRCONE AL

DISQUE D'ÉBARBAGE PORTABLE,GRAIN 16,6 000 TR/MIN,6 X 2 PO X 5/8 PO-11,ZIRCONE AL

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 88,98 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 444,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN69078640484
  • N° de modèle du manufacturier 69078640484
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.6 lb

Informations sur le produit

Mesurant 20 x 0,18 x 1 pouces, cette meule à tronçonner de type 1, d'abrasif 24 grains en alumine de zircone, a un régime maximal de 2 710 tr/min. Cette meule convient à la coupe de l'acier inoxydable de la série 300, de l'acier inoxydable de la série 400, de l'acier au carbone dur, de l'acier au carbone doux, de l'acier à outils, du titane et des super alliages.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque d'ébarbage portatif
  • SpécificationsBLUE FIRE 4NZ16-Q RB
  • Type de liantB44
  • Matériau abrasif Alumine de zirconium
  • Série BlueFire