!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE D'ACROCHAGE PORTABLE,16 GRAINS,7260 TR/MIN,5 X 2 X PO 5/8 PO-11,ZIRCONE AL

DISQUE D'ACROCHAGE PORTABLE,16 GRAINS,7260 TR/MIN,5 X 2 X PO 5/8 PO-11,ZIRCONE AL

NORTON

DISQUE D'ACROCHAGE PORTABLE,16 GRAINS,7260 TR/MIN,5 X 2 X PO 5/8 PO-11,ZIRCONE AL close
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
DISQUE D'ACROCHAGE PORTABLE,16 GRAINS,7260 TR/MIN,5 X 2 X PO 5/8 PO-11,ZIRCONE AL

DISQUE D'ACROCHAGE PORTABLE,16 GRAINS,7260 TR/MIN,5 X 2 X PO 5/8 PO-11,ZIRCONE AL

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 78,66 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 393,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN69078640233
  • N° de modèle du manufacturier 69078640233
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.75 lb

Informations sur le produit

Utilisez ce disque A296 Gold Reserve de qualité moyenne pour décaper, mélanger, enlever la peinture ou poncer les surfaces apprêtées et peintes, notamment le bois, les composites, la fibre de verre et les métaux. Ce disque adhésif sans charge sensible à la pression est doté d'un abrasif en oxyde d'aluminium de grade P et d'un support solide de poids B. Chaque disque mesure six pouces de diamètre. Vendu en rouleau de 100 disques.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque d'ébarbage portatif
  • SpécificationsBLUE FIRE 4NZ16-Q RB
  • Type de liantB42
  • Matériau abrasif Alumine de zirconium
  • Série BlueFire