!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUE D'ACCROCHAGE,TP 1,14 GRAINS,5ZF,CTGR R,1,595 TR/MIN,RÉS,30 X 2 X 12 PO,ZIRCONE

ROUE D'ACCROCHAGE,TP 1,14 GRAINS,5ZF,CTGR R,1,595 TR/MIN,RÉS,30 X 2 X 12 PO,ZIRCONE

NORTON

ROUE D'ACCROCHAGE,TP 1,14 GRAINS,5ZF,CTGR R,1,595 TR/MIN,RÉS,30 X 2 X 12 PO,ZIRCONE close
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
ROUE D'ACCROCHAGE,TP 1,14 GRAINS,5ZF,CTGR R,1,595 TR/MIN,RÉS,30 X 2 X 12 PO,ZIRCONE

ROUE D'ACCROCHAGE,TP 1,14 GRAINS,5ZF,CTGR R,1,595 TR/MIN,RÉS,30 X 2 X 12 PO,ZIRCONE

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,641.57 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article NRN69210467105
  • N° de modèle du manufacturier 69210467105
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 112.4 lb

Informations sur le produit

Mesurant 8 x 0,5 x 1 1/4 pouces, cette meule de type 1 de pièce d'outils de 46 grains et de dureté J/moyenne, a une vitesse maximale de 3 600 tr/min. Cette meule de la série Quantum est dotée d'un grain abrasif en céramique d'alumine avec un liant vitrifié.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque d'ébarbage
  • Spécifications5ZF14-RS
  • Classe/qualitéR
  • CouleurNoir
  • Matériau abrasif Alumine de zirconium
  • Série 5ZF
  • Type de liant Résine
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)