!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SLOTTED SHIM ASST,SS,6 X 6 IN,52 PC

SLOTTED SHIM ASST,SS,6 X 6 IN,52 PC

APPROVED VENDOR

SLOTTED SHIM ASST,SS,6 X 6 IN,52 PC close
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
SLOTTED SHIM ASST,SS,6 X 6 IN,52 PC

SLOTTED SHIM ASST,SS,6 X 6 IN,52 PC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $958.96 / CHAQUE
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
  • N° article GGS36D707
  • N° de modèle du manufacturier 36D707
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 28.0 lb

Spécifications techniques

  • Longueur (cales)6 po
  • Épaisseur0,001 po - 0,125 po
  • Profondeur de fente4"
  • Largeur d'onglet0 in
  • MatériauAcier inoxydable 302/304
  • CouleurMétal argenté
  • Système de mesurePouce
  • Largeur (cales) 6 po
  • Largeur de fente 2"
  • Hauteur d'onglet 0 in
  • Tolérance d'épaisseur +/- 0,00008 po à +/- 0,0025 po
  • Dureté Très dur (acier inoxydable 302), recuit (acier inoxydable 304)
  • Nb de pièces 52, (4) of Each Thickness