!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUTEAU UTILITAIRE,USAGE GÉNÉRAL,AMBIDEXTRE,RÉTRACTABLE,NOIR,6 1/16X13/16X1 7/16 PO,CÉRAMIQUE/NYLON

COUTEAU UTILITAIRE,USAGE GÉNÉRAL,AMBIDEXTRE,RÉTRACTABLE,NOIR,6 1/16X13/16X1 7/16 PO,CÉRAMIQUE/NYLON

SLICE

COUTEAU UTILITAIRE,USAGE GÉNÉRAL,AMBIDEXTRE,RÉTRACTABLE,NOIR,6 1/16X13/16X1 7/16 PO,CÉRAMIQUE/NYLON close
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
COUTEAU UTILITAIRE,USAGE GÉNÉRAL,AMBIDEXTRE,RÉTRACTABLE,NOIR,6 1/16X13/16X1 7/16 PO,CÉRAMIQUE/NYLON

COUTEAU UTILITAIRE,USAGE GÉNÉRAL,AMBIDEXTRE,RÉTRACTABLE,NOIR,6 1/16X13/16X1 7/16 PO,CÉRAMIQUE/NYLON

SLICE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.93 / CHAQUE
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
  • N° article DEN10550
  • N° de modèle du manufacturier 10550
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ce couteau utilitaire noir à usage général a une libération rapide et une lame en céramique rétractable pour assurer une utilisation ambidextre. Il mesure 6 1/16 po de long x 13/16 po de large x 1 7/16 po d'épaisseur et présente un bord anti-étincelles, non conducteur et agréable pour les doigts. Le manche est en nylon.

Spécifications techniques

  • ArticleCouteau utilitaire
  • Nb de lames incluses1
  • Couleur de manche/poignéeNoir
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Longueur hors tout6-1/16 po
  • ApplicationUsage général
  • Matériau de lame Céramique
  • Matériau de manche/poignée Nylon
  • Orientation de main Ambidextre
  • Épaisseur hors tout 1-7/16 po
  • Largeur hors tout 13/16 po
  • Fonctionnement de lame Rétraction manuelle