!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHE JETABLE,GAMMAGUARD CE,21½PO,BLANC,200PQT

MANCHE JETABLE,GAMMAGUARD CE,21½PO,BLANC,200PQT

GAMMAGUARD CE

MANCHE JETABLE,GAMMAGUARD CE,21½PO,BLANC,200PQT close
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
MANCHE JETABLE,GAMMAGUARD CE,21½PO,BLANC,200PQT

MANCHE JETABLE,GAMMAGUARD CE,21½PO,BLANC,200PQT

GAMMAGUARD CE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $438.95 / CAISSE de 200
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
  • N° article ENVCE11065CIS
  • N° de modèle du manufacturier CE11065CIS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181516
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.2 lb

Informations sur le produit

Cette manche jetable Gammaguard CE blanche est fabriquée en Microguard MP d’une longueur de 21 1⁄2 po. Elle est conforme aux normes ANSI-ISEA 101-1996 R2012 ISO 5 (classe 100) et plus. Les manches de protection protègent les bras contre les coupures, les éclaboussures chimiques, la saleté et l’abrasion légère. Les manches commencent au niveau du poignet et remontent le bras, faites pour prolonger la couverture des gants.

Spécifications techniques

  • ArticleManches
  • MatériauGammaGuard
  • SérieGammaGuard CE
  • Épaisseur60 g/m²
  • Couleur Blanc
  • Style de couture Surjetée
  • Normes ANSI, ISEA 101-1996 R2012