!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SK-10/SK-SÉRIE MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,JAUNE,UNIV,14PO,67 C TEMP MAX

SK-10/SK-SÉRIE MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,JAUNE,UNIV,14PO,67 C TEMP MAX

KEVLAR

SK-10/SK-SÉRIE MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,JAUNE,UNIV,14PO,67 C TEMP MAX close
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
SK-10/SK-SÉRIE MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,JAUNE,UNIV,14PO,67 C TEMP MAX

SK-10/SK-SÉRIE MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,JAUNE,UNIV,14PO,67 C TEMP MAX

KEVLAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.55 / PAIRE
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
  • N° article JMCSK14H
  • N° de modèle du manufacturier SK14H
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 910
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

Cette manche SK-10/SK-SERIES-WIDE jaune résistante aux coupures est de taille universelle et est coté d’un niveau de résistance aux coupures ANSI/ISEA A3. Elle est composée kevlar et mesure 14 pouces de long. Conforme aux normes ANSI Résistance aux coupures 3.

Spécifications techniques

  • ArticleManche résistante aux coupures
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
  • Longueur de manche14 po
  • CouleurJaune
  • SérieSK-10/SÉRIE-SK/SÉRIE-SK-LARGE
  • Température max.67 Degrees C
  • Type de manche Manchon de tube
  • Style (manches) Avec trou de pouce
  • Matériau de manchon Kevlar
  • Taille Universel
  • Normes ANSI Résistance aux coupures niveau 3 (essai ASTM F-1790)
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)