Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette manche SK-10/SK-SERIES-WIDE jaune résistante aux coupures est de taille universelle et est coté d’un niveau de résistance aux coupures ANSI/ISEA A3. Elle est composée kevlar et mesure 16 pouces de long. Conforme aux normes ANSI Résistance aux coupures 3.
Spécifications techniques
ArticleManche résistante aux coupures
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
Longueur de manche16 po
CouleurJaune
SérieSK-10/SÉRIE-SK/SÉRIE-SK-LARGE
Température max.67 Degrees C
Type de mancheManchon de tube
Style (manches)Sans trou de pouce
Matériau de manchonKevlar
TailleUniversel
NormesANSI Résistance aux coupures niveau 3 (essai ASTM F-1790)
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca