Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce gant à manches de 10 pouces 100 % Kevlar résistant aux coupures est doté d'une construction à double couche pour une résistance accrue aux coupures. Il offre une protection de l'avant-bras contre les brûlures et la chaleur mineures et offre un bon confort. Élastique sur le haut du bras pour un ajustement parfait, il est de couleur jaune. La fente pour le pouce empêche la manche de se tordre pendant l'utilisation.
Spécifications techniques
ArticleManche résistante aux coupures
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguillesNon déterminé
Style (manches)Avec trou de pouce
ÉpaisseurCal. 10
CouleurJaune
SérieHYFLEX 70-118
Classement EN 388133XC
Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
Sans siliconeOui
Température max.212 Degrees F
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
Construction du manchonTricoté sans coutures
Longueur de manche10 po
Matériau de la doublure de mancheKevlar
Taille10
NormesEN407:2020, EN ISO 21420:2020, conforme aux normes REACH
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
AntistatiqueNon
Style de manchetteTricot
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca