!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MARTEAU INGENIERIE ACIER,ROND

MARTEAU INGENIERIE ACIER,ROND

NUPLA

MARTEAU INGENIERIE ACIER,ROND close
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
MARTEAU INGENIERIE ACIER,ROND

MARTEAU INGENIERIE ACIER,ROND

NUPLA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $61.39 / CHAQUE
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
  • N° article NUP6895400
  • N° de modèle du manufacturier 6895400
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.83 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMarteau d'ingénierie en acier
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Matériau de têteAcier
  • Diamètre de face1-5/8 po
  • Longueur de manche/poignée14 po
  • Forme de la faceRond
  • Fixable sur longeNon
  • Double faceOui
  • CaractéristiquesPoignée haute résistance, absorption des chocs
  • Longueur de tête4 3/4 po
  • NormesASME
  • Type de marteau Masse
  • Matériau de manche/poignée Fibre de verre
  • Poids de tête 3 lb
  • Longueur hors tout 14 po
  • Style serrage (po) Cannelé
  • Marteau à percussion Non
  • Manche/poignée remplaçable Non
  • Matériau de la face Acier
  • Couleur de manche/poignée Jaune
  • Comprend une face biseautée Oui
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)