!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MASSE,TETE 5-29/32 PO LO,ACIER

MASSE,TETE 5-29/32 PO LO,ACIER

WESTWARD

MASSE,TETE 5-29/32 PO LO,ACIER close
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
MASSE,TETE 5-29/32 PO LO,ACIER

MASSE,TETE 5-29/32 PO LO,ACIER

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $106.52 / CHAQUE
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
  • N° article EBP44ZD52
  • N° de modèle du manufacturier 44ZD52
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111602
  • PAGE DU CATALOGUE # 354
  • Poids à l’expédition 7.56 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMasse
  • Matériau de manche/poignéeCaoutchouc renforcé d'acier
  • Poids de tête6 lb
  • Longueur hors tout16 po
  • Couleur de manche/poignéeNoir
  • NormesNormes ANSI
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Matériau de tête Acier
  • Diamètre de face 1-21/32"
  • Caractéristiques Poignée indestructible composée de (4) barres d'acier à ressort qui traversent toute la poignée. Les barres sont fixées à la tête du marteau par des plaques de verrouillage en acier, assurant que la tête ne soit jamais délogée. Poignée ergonomique en caoutchouc absorbant les vibrations et réduisant la fatigue. Le processus de collage spécial assure que la tête ne se détache jamais de la poignée.
  • Longueur de tête 5-29/32"
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)