!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MARTEAU,20 LB,24 PO,CAOUTCHOUC/ACIER

MARTEAU,20 LB,24 PO,CAOUTCHOUC/ACIER

WILTON

MARTEAU,20 LB,24 PO,CAOUTCHOUC/ACIER close
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
MARTEAU,20 LB,24 PO,CAOUTCHOUC/ACIER

MARTEAU,20 LB,24 PO,CAOUTCHOUC/ACIER

WILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $447.80 / CHAQUE
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
  • N° article WWG21XU64
  • N° de modèle du manufacturier 22024
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111602
  • PAGE DU CATALOGUE # 353
  • Poids à l’expédition 22.93 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMasse à deux faces
  • Matériau de manche/poignéeCaoutchouc vulcanisé, acier
  • Poids de tête20 lb
  • Longueur hors tout26 po
  • Couleur de manche/poignéeNoir
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Matériau de tête Acier forgé
  • Diamètre de face 3"
  • Caractéristiques La plaque de sécurité fixe la tête à la poignée en évitant le déplacement de la tête
  • Longueur de tête 7"
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)