!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MARTEAU INGENIERIE S/ ETINCELLE,LAITON

MARTEAU INGENIERIE S/ ETINCELLE,LAITON

NUPLA

MARTEAU INGENIERIE S/ ETINCELLE,LAITON close
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
MARTEAU INGENIERIE S/ ETINCELLE,LAITON

MARTEAU INGENIERIE S/ ETINCELLE,LAITON

NUPLA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $133.52 / CHAQUE
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
  • N° article NUP6894126
  • N° de modèle du manufacturier 6894126
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMarteau d'ingénierie sans étincelle
  • Anti-étincelleAnti-étincelle
  • Matériau de têteLaiton
  • Diamètre de face1-1/2 po
  • Longueur de manche/poignée12 po
  • Forme de la faceRond
  • Fixable sur longeNon
  • Matériau de la faceLaiton
  • Matériau de priseCaoutchouc
  • Longueur de tête3 1/2 po
  • NormesASME B107.54
  • Type de marteau Masse
  • Matériau de manche/poignée Fibre de verre
  • Poids de tête 3 lb
  • Longueur hors tout 12 po
  • Style serrage (po) Cannelé
  • Marteau à percussion Non
  • Manche/poignée remplaçable Non
  • Caractéristiques Anti-étincelles
  • Couleur de manche/poignée Jaune
  • Série Nuplaglas classique
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)