!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET SILVER AND DEMING 1000A, LH, CLAIR, NOIR, 118 , ACIER RAPIDE, 9/16 À 1 PO, 8 PIÈCES

FORET SILVER AND DEMING 1000A, LH, CLAIR, NOIR, 118 , ACIER RAPIDE, 9/16 À 1 PO, 8 PIÈCES

DRILLCO

FORET SILVER AND DEMING 1000A, LH, CLAIR, NOIR, 118 , ACIER RAPIDE, 9/16 À 1 PO, 8 PIÈCES close
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
FORET SILVER AND DEMING 1000A, LH, CLAIR, NOIR, 118 , ACIER RAPIDE, 9/16 À 1 PO, 8 PIÈCES

FORET SILVER AND DEMING 1000A, LH, CLAIR, NOIR, 118 , ACIER RAPIDE, 9/16 À 1 PO, 8 PIÈCES

DRILLCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $580.95 / CHAQUE
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
  • N° article WLT1000A8
  • N° de modèle du manufacturier 1000A8
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112845
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.09 lb

Informations sur le produit

Ce foret argenté et Deming est en acier rapide. Ce foret argenté et Deming de la série 1000A a un fini brillant/non revêtu et noir, et des mesures fractionnaires en po. Il a un angle de pointe de 118°. De plus, il a une pointe réduite, une direction de coupe à gauche et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet Silver and Deming
  • Finition - usinageNoir, brillant (sans revêtement)
  • Nombre de forets8
  • Direction de coupeMain gauche
  • Type de queue - usinageRéduite
  • ComprendEnsemble
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Groupe de forets Ensemble
  • Série 1000A
  • Taille du foret le plus grand 1 po