!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET TIGE RÉDUITE, FORET 5/8 PO, CANNELURE 3⅛ PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE

FORET TIGE RÉDUITE, FORET 5/8 PO, CANNELURE 3⅛ PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE

WESTWARD

FORET TIGE RÉDUITE, FORET 5/8 PO, CANNELURE 3⅛ PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE close
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
FORET TIGE RÉDUITE, FORET 5/8 PO, CANNELURE 3⅛ PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE

FORET TIGE RÉDUITE, FORET 5/8 PO, CANNELURE 3⅛ PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.92 / CHAQUE
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
  • N° article WSW4UM66
  • N° de modèle du manufacturier 4UM66
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1280
  • Poids à l’expédition 0.36 lb

Informations sur le produit

Ce foret Silver et Deming à tige réduite a un angle de pointe à 118°. Ce foret est en acier rapide, a une finition en oxyde de vapeur et une taille de 5/8 po.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à queue réduite
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Taille de foret5/8 po
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Nb de goujures2
  • Direction de coupeDroitier
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Diamètre de tige1/2 po
  • NormesAucune classification
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 0,625 po
  • Type de pointe du foret Point conventionnel
  • Longueur de goujure 3 1/8 po
  • Longueur hors tout 6 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Foret Silver & Deming Oui
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement