FORET TIGE RÉDUITE, FORET 5/8 PO, CANNELURE 3⅛ PO LONG, 6 PO LONG, COBALT, 118
FORET TIGE RÉDUITE, FORET 5/8 PO, CANNELURE 3⅛ PO LONG, 6 PO LONG, COBALT, 118
WESTWARD
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
- Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
- Zoom In: Double click on image.
- Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Product Details
Ce foret Silver et Deming à tige réduite a un angle de pointe à 118°. Ce foret est en cobalt, a une finition oxyde de vapeur et une taille de 5/8 po.
Technical Specs
- ArticleForet à queue réduite
- Finition - usinagePaille/bronze
- Taille de foret5/8 po
- Angle de pointe du foret118 Degrees
- Nb de goujures2
- Direction de coupeDroitier
- Groupe de foretsIndividuel
- Diamètre de tige1/2 po
- NormesAucune classification
- Classe de matériau - usinageM42
- Matériau - usinage Cobalt
- Système de mesure Pouce (fraction)
- Équivalent décimal 0,625 po
- Type de pointe du foret Pointe fendue
- Longueur de goujure 3 1/8 po
- Longueur hors tout 6 po
- Type de queue - usinage Droite
- Foret Silver & Deming Oui
- Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
- Country of Origin Chine
(subject to change)
Alternate Products
-
CHICAGO-LATROBE
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
102,54 $
/ EACH