Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret Silver et Deming à tige réduite a un angle de pointe à 118°. Ce foret est fabriqué en cobalt, a une finition en oxyde de vapeur et une taille de 45/64 po.
Spécifications techniques
ArticleForet à queue réduite
Finition - usinagePaille/bronze
Taille de foret45/64 po
Angle de pointe du foret118 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure3 1/8 po
Longueur hors tout6 po
Groupe de foretsIndividuel
Diamètre de tige1/2 po
NormesAucune classification
Classe de matériau - usinageM42
Matériau - usinageCobalt
Système de mesurePouce (fraction)
Équivalent décimal0,7031 po
Type de pointe du foretPointe fendue
Nb de goujures2
Direction de coupeDroitier
Rapport profondeur x dia.4xD
Type de queue - usinageDroite
Foret Silver & DemingOui
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 129,56 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: