!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET TIGE RÉDUITE, FORET 29/32 PO, CANNELURE 3⅛ PO LONG, 6 PO LONG, 118

FORET TIGE RÉDUITE, FORET 29/32 PO, CANNELURE 3⅛ PO LONG, 6 PO LONG, 118

WESTWARD

FORET TIGE RÉDUITE, FORET 29/32 PO, CANNELURE 3⅛ PO LONG, 6 PO LONG, 118 close
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
FORET TIGE RÉDUITE, FORET 29/32 PO, CANNELURE 3⅛ PO LONG, 6 PO LONG, 118

FORET TIGE RÉDUITE, FORET 29/32 PO, CANNELURE 3⅛ PO LONG, 6 PO LONG, 118

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.88 / each
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
  • N° article WSW6WUY1
  • N° de modèle du manufacturier 6WUY1
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.595 lb

Informations sur le produit

This reduced shank Silver and Deming drill bit has a black and gold finish. It has a 118 Degrees drill bit point and is size 29/32 inch.

Spécifications techniques

  • ItemReduced Shank Drill Bit
  • Finish - MachiningBlack, Gold
  • Drill Bit Size29/32 in
  • Drill Bit Point Angle118 Degrees
  • Flute TypeSpiral
  • Flute Length3 1/8 in
  • Overall Length6 in
  • Drill Bit GroupingIndividual
  • Shank Dia.1/2 in
  • StandardsNot Rated
  • Material Grade - MachiningGeneral Purpose
  • Material - Machining High Speed Steel
  • Measurement System Fractional Inch
  • Decimal Equivalent 0.9062
  • Drill Bit Point Type Split Point
  • Number of Flutes 2
  • Cutting Direction Right Hand
  • Depth:Dia. Ratio 4xD
  • Shank Type - Machining Straight with Three Flats
  • Silver & Deming Drill Yes
  • Coolant Fed Non-Coolant Through
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche