!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRAISSE LUBRIFIANTE SILICONE,TUBE 3 OZ

GRAISSE LUBRIFIANTE SILICONE,TUBE 3 OZ

SUPER LUBE

GRAISSE LUBRIFIANTE SILICONE,TUBE 3 OZ close
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
GRAISSE LUBRIFIANTE SILICONE,TUBE 3 OZ

GRAISSE LUBRIFIANTE SILICONE,TUBE 3 OZ

SUPER LUBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.94 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article SNC92003
  • N° de modèle du manufacturier 92003
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGraisse au silicone
  • Huile de baseSilicón
  • Classification NSF du lubrifiantQualité alimentaire H1
  • Couleur de graisseTransparent
  • Additifs du lubrifiantPTFE
  • Température de service max.500 Degrees F
  • Index de viscocitéSans objet
  • Point de chuteNon déterminé
  • Poids spécifique0,96
  • NormesHomologué NSF, code de catégorie H-1
  • SérieGraisse lubrifiante au silicone avec Syncolon (PTFE)
  • Type (lubrifiants)Lubrifiant au silicone
  • Poids net3 oz
  • Conteneur de lubrifiantTube
  • Indice d'inflammabilité (SGH)Non inflammable
  • Classe NLGI 2
  • Taille de contenant 3 oz
  • Épaississeur de graisse Fumed Silica
  • Conteneur de graisse Tube
  • Temp. de service min. -40 Degrees F
  • Classe de viscosité ISO NLGI 2
  • Point d'éclair Greater Than300 Degrees C (572 Degrees F)
  • Usure à quatre billes Non déterminé
  • Capacité de charge Timken acceptable Non déterminé
  • Application Bandes de capot, lubrification des pièces de frein, plaquettes, joints en caoutchouc, roulements à vitesse lente, câbles de compteur de vitesse, joints de coffre, bandes d'étanchéité, canaux de fenêtre
  • Caractéristiques Excellente résistance au lavage par l'eau, excellentes propriétés d'insonorisation, prévention de la rouille et de la corrosion, qualité alimentaire et propreté, excellente efficacité de transfert de chaleur, viscosité stable, stabilité thermique, large gamme de températures, compatible avec la majorité des composés de caoutchouc et de plastique, étanchéité à l'humidité, sans danger pour l'eau potable, consistance épaisse, force diélectrique élevée, respect de l'environnement, certifié casher, enregistré auprès du Nsf (H1), n Degrees 141974
  • Teneur en COV Less Than1%
  • Base chimique PTFE
  • Film de lubrifiant Lubrifiant à base de silicone
  • Couleur du lubrifiant Transparent
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .