Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Classification NSF du lubrifiantQualité alimentaire H1
Couleur de graisseTransparent
Additifs du lubrifiantAucun additif
Température de service max.500 Degrees F
Index de viscocitéSans objet
Point de chuteNon déterminé
Poids spécifique0,96
NormesHomologué NSF, code de catégorie H-1
SérieGraisse diélectrique et à vide au silicone
Type (lubrifiants)Lubrifiant au silicone
Poids net14,1 oz
Conteneur de lubrifiantCartouche
Indice d'inflammabilité (SGH)Non inflammable
Classe NLGI2
Taille de contenant14,1 oz
Épaississeur de graisseFumed Silica
Conteneur de graisseCartouche
Temp. de service min.-40 Degrees F
Classe de viscosité ISONLGI 2
Point d'éclairGreater Than300 Degrees C (572 Degrees F)
Usure à quatre billesNon déterminé
Capacité de charge Timken acceptableNon déterminé
ApplicationComposé de silicone non durcissant idéal pour l'étanchéité, la protection et l'isolation des composants électriques, des connecteurs, des joints toriques et des composants en caoutchouc
CaractéristiquesForce diélectrique élevée, de qualité alimentaire et propre, étanche à l'humidité, résistant à la dégradation thermique, forte consistance, faible pression de vapeur, haute résistance à l'eau et aux produits chimiques, protège les composants électriques de la corrosion, empêche la formation d'arcs électriques, large gamme de températures, faible volatilité, faible dégazage, haute résistance aux hautes et basses températures, compatible avec la majorité des composés de caoutchouc et de plastique, respectueux de l'environnement, certifié casher, enregistré auprès du Nsf (H1), n Degrees 141973
Teneur en COVLess Than1%
Base chimiqueSilicone
Film de lubrifiantLubrifiant à base de silicone
Couleur du lubrifiantTransparent
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)