!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRAISSE DIELECTRIQUE SILICONE,TUBE 3 OZ

GRAISSE DIELECTRIQUE SILICONE,TUBE 3 OZ

SUPER LUBE

GRAISSE DIELECTRIQUE SILICONE,TUBE 3 OZ close
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
GRAISSE DIELECTRIQUE SILICONE,TUBE 3 OZ

GRAISSE DIELECTRIQUE SILICONE,TUBE 3 OZ

SUPER LUBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.72 / CHAQUE
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
  • N° article SNC91003
  • N° de modèle du manufacturier 91003
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGraisse diélectrique
  • Huile de baseSilicón
  • Classification NSF du lubrifiantQualité alimentaire H1
  • Couleur de graisseTransparent
  • Additifs du lubrifiantAucun additif
  • Température de service max.500 Degrees F
  • Index de viscocitéSans objet
  • Point de chuteNon déterminé
  • Poids spécifique0,96
  • NormesHomologué NSF, code de catégorie H-1
  • SérieGraisse diélectrique et à vide au silicone
  • Type (lubrifiants)Lubrifiant au silicone
  • Poids net3 oz
  • Conteneur de lubrifiantTube
  • Indice d'inflammabilité (SGH)Non inflammable
  • Classe NLGI 2
  • Taille de contenant 3 oz
  • Épaississeur de graisse Fumed Silica
  • Conteneur de graisse Tube
  • Temp. de service min. -45 Degrees F
  • Classe de viscosité ISO NLGI 2
  • Point d'éclair Greater Than300 Degrees C (572 Degrees F)
  • Usure à quatre billes Non déterminé
  • Capacité de charge Timken acceptable Non déterminé
  • Application Composé de silicone non durcissant idéal pour l'étanchéité, la protection et l'isolation des composants électriques, des connecteurs, des joints toriques et des composants en caoutchouc
  • Caractéristiques Force diélectrique élevée, de qualité alimentaire et propre, étanche à l'humidité, résistant à la dégradation thermique, forte consistance, faible pression de vapeur, haute résistance à l'eau et aux produits chimiques, protège les composants électriques de la corrosion, empêche la formation d'arcs électriques, large gamme de températures, faible volatilité, faible dégazage, haute résistance aux hautes et basses températures, compatible avec la majorité des composés de caoutchouc et de plastique, respectueux de l'environnement, certifié casher, enregistré auprès du Nsf (H1), n Degrees 141973
  • Teneur en COV Less Than1%
  • Base chimique Silicone
  • Film de lubrifiant Lubrifiant à base de silicone
  • Couleur du lubrifiant Transparent