!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ADHÉSIF EN MOUSSE À DOUBLE FACE, BLNC, 1PO X 36VG, 1/16PO D'ÉPAISSEUR, CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

RUBAN ADHÉSIF EN MOUSSE À DOUBLE FACE, BLNC, 1PO X 36VG, 1/16PO D'ÉPAISSEUR, CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

BRADY

RUBAN ADHÉSIF EN MOUSSE À DOUBLE FACE, BLNC, 1PO X 36VG, 1/16PO D'ÉPAISSEUR, CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR close
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
RUBAN ADHÉSIF EN MOUSSE À DOUBLE FACE, BLNC, 1PO X 36VG, 1/16PO D'ÉPAISSEUR, CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

RUBAN ADHÉSIF EN MOUSSE À DOUBLE FACE, BLNC, 1PO X 36VG, 1/16PO D'ÉPAISSEUR, CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $275.22 / ROULEAU
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
  • N° article BDY19811
  • N° de modèle du manufacturier 19811
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201505
  • PAGE DU CATALOGUE # 1235
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ce ruban mousse double face bradyfoam est blanc. Il est conçu pour les secteurs comme la sécurité. Ce ruban s’utilise en intérieur/extérieur, résiste à une plage de températures de 30 à 180°F et mesure 1/16po d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif en mousse à double face
  • Sous-type de rubanRuban de mousse conformable double face
  • SérieBradyfoam
  • Largeur du ruban (unités impériales)1 po
  • Largeur métrique25,4 mm
  • Température maximale de performance du ruban180 Degrees F
  • EnvironnementIntérieur, extérieur
  • Compatibilité avec les surfacesPolypropylène haute Densité (PEHD), Métal, Polycarbonate, Polyéthylène (PE), Polyétrafluoroéthylène (PTFE), Polypropylène (PP), Polystyrène (PS), Peintures par poudrage.
  • Type de cellule de mousseOuvert
  • Doublure incluseNon
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Construction de l'endos du rubanMousse
  • Marque et sérieBrady Bradyfoam
  • Type de ruban Ruban adhésif en mousse à double face
  • Marque de ruban adhésif Brady
  • Longueur du ruban (unités impériales) 36 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques) 32,92 m
  • Température minimale de performance du ruban 30 Degrees F
  • Industrie commune Sécurité
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Épaisseur de ruban 1/16 po
  • Type de densité de la mousse Adaptable
  • Format du ruban adhésif Double face
  • Matériau d'endos (rubans) Mousse de polyéthylène
  • Couleur du ruban Blanc
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)