!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE COUPANTE LAT,PINCE COUPANTE À RAS,BLEU,7 1/2 PO LONG,MÂCH 1 X 5/16 PO,AC FOR

PINCE COUPANTE LAT,PINCE COUPANTE À RAS,BLEU,7 1/2 PO LONG,MÂCH 1 X 5/16 PO,AC FOR

GRAY TOOLS

PINCE COUPANTE LAT,PINCE COUPANTE À RAS,BLEU,7 1/2 PO LONG,MÂCH 1 X 5/16 PO,AC FOR close
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
PINCE COUPANTE LAT,PINCE COUPANTE À RAS,BLEU,7 1/2 PO LONG,MÂCH 1 X 5/16 PO,AC FOR

PINCE COUPANTE LAT,PINCE COUPANTE À RAS,BLEU,7 1/2 PO LONG,MÂCH 1 X 5/16 PO,AC FOR

GRAY TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.52 / CHAQUE
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
  • N° article GRTB207
  • N° de modèle du manufacturier B207
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112145
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ces pinces coupantes latérales à ressort sont en AC forgé et présentent une conception à coupe affleurante, un bec en diagonale et une poignée bleue trempée. Elles mesurent 7 1/2 po long. et ont une mâchoire de 1 x 5/16 po avec une ouverture max. 3/4 po et une courbure à zéro degré. Ils ne sont pas isolés et ne peuvent pas être attachés.

Spécifications techniques

  • ArticlePince coupante de côté à coupe droite
  • Longueur hors tout7-1/2 po
  • Largeur de mâchoire5/16 po
  • Couleur de manche/poignéeBleu
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Longueur de mâchoire 1 po
  • Caractéristiques Coupe latérale - flush cut - à ressort
  • Normes ANSI B107.500