!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VOLET DE MUR-ALUMINUM 137.2CM

VOLET DE MUR-ALUMINUM 137.2CM

DAYTON

VOLET DE MUR-ALUMINUM 137.2CM close
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
VOLET DE MUR-ALUMINUM 137.2CM

VOLET DE MUR-ALUMINUM 137.2CM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $693.24 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article DTN3C313
  • N° de modèle du manufacturier 3C313
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101504
  • PAGE DU CATALOGUE # 1856
  • Poids à l’expédition 39.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClapet de refoulement/volet mural
  • Taille hors tout du volet57 po x 57 po
  • Taille d'ouverture requise pour volet54-1/2 po x 54-1/2 po
  • Position de montage du voletVerticale
  • Profondeur du cadre3 po
  • Largeur de bride1-1/2 po
  • Vitesse max.2 500 pi/min
  • À utiliser avecVentilateurs d'extraction verticaux
  • Pour diamètre de ventilateur 54 po
  • Matériau de construction du volet Cadre en aluminium extrudé et tirants en acier galvanisé G-90
  • Aire libre du volet 17,007 pi²
  • Position de montage du volet Mur
  • Profondeur ouvert(e) 6-1/4 po
  • Taille de trou de montage Prepunched
  • Matériau de lame Aluminium peint en blanc
  • Nb de panneaux 2