!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,6 HP

ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,6 HP

SHOP-VAC

ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,6 HP close
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
ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,6 HP

ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,6 HP

SHOP-VAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $449.22 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article SVC9601806
  • N° de modèle du manufacturier 9601806
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121607
  • PAGE DU CATALOGUE # 803
  • Poids à l’expédition 33.5 lb

Spécifications techniques

  • Source d'alimentation - aspirateurAvec fil
  • Type de débris à ramasser - aspirateurSec/humide
  • Pression statique50 po
  • Matériau de réservoirPlastique
  • Type de collection - aspirateurSac jetable
  • Nb d'étages de moteur1
  • Puissance maximale6 HP
  • Fréquence60 Hz
  • Poids36,5 lb
  • Longueur du tuyau d'aspiration8 pi
  • Type de ficheÀ trois broches
  • Comprend(15) sacs filtrants jetables haute efficacité de 22 gal (90673, type J), (2) rallonges de 2,5 po dia (90684), buse pour plancher sec/humide de 14 po (90677), tuyau Lock-On de 8 pi x 2,5 po dia, buse utilitaire de 8 po (90675), buse concentratrice (90683), suceur plat (90678), poignée coudée, manchon en mousse (90585 type R), filtre à cartouche de panier de rangement d'outils (90304 type U), type X
  • ApplicationNettoyage de chantier, ateliers, garages, sous-sols
  • Type de filtration - aspirateur Standard
  • Débit d'air de l'aspirateur 130 pi³/min
  • Niveau sonore Non évalué
  • Taille de réservoir 18 gal
  • Type d'efficacité du moteur Avec balai
  • Watts d'air 235 W
  • Courant 11,8 A
  • Tension (V) 120 V
  • Dia. de tuyau d'aspiration 2-1/2 po
  • Longueur de cordon d'alimentation 20 pi
  • Caractéristiques Vidange du réservoir, port de soufflerie arrière permettant de transformer l'aspirateur en soufflante
  • Normes cULus
  • Article Aspirateur de magasin