!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,6 HP

ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,6 HP

SHOP-VAC

ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,6 HP close
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
ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,6 HP

ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,6 HP

SHOP-VAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $415.02 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article SVC9258106
  • N° de modèle du manufacturier 9258106
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.45 lb

Spécifications techniques

  • Source d'alimentation - aspirateurAvec fil
  • Type de débris à ramasser - aspirateurSec/humide
  • Pression statique60 po
  • Matériau de réservoirPlastique
  • Type de collection - aspirateurSac jetable
  • Nb d'étages de moteur1
  • Puissance maximale6 HP
  • Fréquence60 Hz
  • Poids21,9 lb
  • Longueur du tuyau d'aspiration8 pi
  • Type de ficheÀ trois broches
  • Comprend(2) rallonges de 1,5 po de diamètre (91995), (5) sacs filtrants jetables haute efficacité de 8 gallons (90671, type H), buse de plancher de 12 po (91991), buse utilitaire de 6 po (90175), tuyau Lock-On de 8 pi x 1,5 po de diamètre, suceur plat (91996), buse double surface (91968), manchon en mousse (90585, type R), brosse ronde (91997), panier de rangement des outils pour filtre à cartouche (90304, type U)
  • ApplicationSous-sols, garages, nettoyage de chantier, ateliers
  • Type de filtration - aspirateur Standard
  • Débit d'air de l'aspirateur 100 pi³/min
  • Niveau sonore Non évalué
  • Taille de réservoir 10 gal
  • Type d'efficacité du moteur Avec balai
  • Watts d'air 225 W
  • Courant 9,5 A
  • Tension (V) 120 V
  • Dia. de tuyau d'aspiration 1-1/2 po
  • Longueur de cordon d'alimentation 20 pi
  • Caractéristiques Rangement des outils
  • Normes cULus
  • Article Aspirateur de magasin